Referencias
Ref. sustituida:5095493
Roebuck:4971607
Rubix:798306149000
EAN:3660338515651
Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 3 MM FOSFATADA
ISO 2396
La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 mm |
| Longitud | 66 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,24 € Sin IVA
/ unidad
1,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días