Referencias
Gedore:42 3
Rubix:798173301000
fabricante:6340500
EAN:4010886634059
Detalles de producto : 6340500 42 3 - LLAVE ALLEN 3 MM
Llave Allen hexagonal 3 mm según DIN ISO 2936 GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado gunitado, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado a partir de tamaño 14 mm * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 mm |
| Longitud | 66 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,88 € Sin IVA
/ unidad
1,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días