96BP-AS 7/32-LL CABEZA ESFERICA BRUÑIDAS
Llaves Allen con extremo esférico, bruñidas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96BP-AS 7/32
Rubix:798167911000
fabricante:000960993
EAN:8014230084343

Detalles de producto : 96BP-AS 7/32-LL CABEZA ESFERICA BRUÑIDAS
Llaves Allen con extremo esférico, bruñidas
Cualidades
Llaves Allen con extremo esférico, bruñidas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7/32 |
| Longitud | 139 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
