Referencias
Wera:05023105001
Rubix:798263681000
EAN:4013288003942
Detalles de producto : 354 HEX-PLUS SW 2,0
Destornillador para hexágono
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2 mm |
| Longitud | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,82 € Sin IVA
/ unidad
8,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días