Referencias
Beta Tools:96LC 7
Rubix:798165645000
fabricante:000960328
EAN:8014230144078

Documentos
Detalles de producto : 96LC 7-LL MACHO HEXAG. LARGAS CROMADAS
Llaves macho hexagonales acodadas largas, cromadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 72,5 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7 |
| Longitud | 194 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
