LLAVE ALLEN LARGA 2 MM FOSFATADA

Llave allen larga fosfatada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:827041
Roebuck:4971625
Rubix:798306131000
EAN:3660338515828
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella2 mm
Longitud102 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA 2 MM FOSFATADA


ISO 2936L
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella2 mm
Longitud102 mm
Acabadoacero
1,35 € Sin IVA
/ unidad
1,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días