Referencias
Beta Tools:98XZN 8
Rubix:798164995000
fabricante:000980008
EAN:8014230026169

Documentos
Detalles de producto : 98XZN 8-LL MACHO ACODADAS PERFIL XZN
Llaves macho acodadas con perfil XZN®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 46,2 g |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m8 |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,82 € Sin IVA
/ unidad
9,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
