Referencias
Beta Tools:965BA 30
Rubix:798328943000
fabricante:009650830
EAN:8014230697369

Documentos
Detalles de producto : 965BA 30-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Llaves de maniobra sencillas antichispa, para válvulas de seguridad
Cualidades
Llaves de accionamiento simples antichispas para válvulas de seguridad
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 240x75x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 314 g |
| Apertura | 30 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | cobre berilio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,23 € Sin IVA
/ unidad
235,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
