Referencias
Bahco:NSB011-3032
Rubix:799036850000
EAN:7314150317523





Resumen técnico
| Apertura | 32 mm |
|---|---|
| Longitud | 390 mm |
| Material | cobre-berilio (cu-be) |
Detalles de producto : LLAVE FIJA ANTICHISPA ESTRELLA AC 30-32
• Fabricado con cobre berilio
• Llave de estrella diseñada para apretar o aflojar pernos y tuercas de dos medidas diferentes
• Uso indicado para espacios pequeños y concavidades profundas
• Conformidad con la normativa de productos DIN 837
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave de estrella de doble extremo Bahco NSB011-3032, 30 x 32 mm, de cobre-berilio. No chispeante, antimagnética y resistente a la corrosión para espacios reducidos y cavidades profundas.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 32 mm |
|---|---|
| Longitud | 390 mm |
| Material | cobre-berilio (cu-be) |
| Peso | 820 g |
| Tamaño | 30 x 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,70 € Sin IVA
/ unidad
245,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días