LLAVE ALLEN BOLA MANGO T 6 MM 84TZSA.6
84TZSA - Llaves 6 caras con cabeza esférica métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:84TZSA.6
Rubix:798659183000
EAN:3662424074851

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN BOLA MANGO T 6 MM 84TZSA.6
• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil • Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par • La cabeza esférica permite un atornillado rápido hasta un ángulo de 30°. • Extremidad corta para un par / apriete elevado. • Presentación: polea, fosfatada.
LLAVE MACHO EN T CAB. ESF.6
Cualidades
- Mango de agarre suave para mayor comodidad y aplicar más par
- La cabeza esférica permite un atornillado rápido en un ángulo de hasta 30°
- Extremo corto para alto par/apriete
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud | 240 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,98 € Sin IVA
/ unidad
10,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días