Referencias
Bahco:1976TORX-T30
Rubix:798258882000
EAN:7314150123506

Detalles de producto : 1976TORX-T30
Llave acodada para tornillos Torx y Torx Plus. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Acabado negro. Marcado de la medida en el brazo para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | ip30 |
| Longitud | 114 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero endurecido |
| Tipo | llave de macho torx plus (larga torx plus l-key), t30 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,47 € Sin IVA
/ unidad
10,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
