LLAVE ALLEN LARGA BOLA 9 MM 83SH.9
83SH - Llaves macho largas métricas - con cabeza esférica
Ver información técnicaReferencias
Facom:83SH.9
Rubix:798501129000
EAN:3148511238301



Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA BOLA 9 MM 83SH.9
• Fabricadas con acero al silicio.
• La cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinación de hasta 30°.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 9MM
Cualidades
fabricadas en acero al silicio. el cabezal de bola permite trabajar bajo un ángulo de 30°. ejecución: fosfatado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x50x15 mm |
| Peso con embalaje | 110 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 9 |
| Longitud | 160 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,97 € Sin IVA
/ unidad
7,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días