96 12-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
BETA 96 Llaves hexagonales acodadas cromadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:96 12
Rubix:798166501000
fabricante:000960120
EAN:8014230025094

Documentos
Detalles de producto : 96 12-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
ISO 2936
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 160,1 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 12 |
| Longitud | 134 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,33 € Sin IVA
/ unidad
7,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
