Referencias
Facom:89TXA.10
Rubix:798690860000
EAN:3662424074776

Detalles de producto : LLAVE TORX MANGO T 10 89TXA.10
• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil • Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par • Extremidad corto para un par / apriete elevado. • Presentación: granallado cromado.
LLAVE MACHO TORX EN T 10
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud | 133 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,16 € Sin IVA
/ unidad
9,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días