Referencias
Beta Tools:96TBP 2,5
Rubix:798167879000
fabricante:000960685
EAN:8014230516691

Documentos
Detalles de producto : 96TBP 2,5-LL MACHO HEX. CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica y mango
Cualidades
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,3 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud | 153 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,07 € Sin IVA
/ unidad
14,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
