LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 1,27 MM

Llave Allen DIN 911 cromado

Ver información técnica
Referencias
PB Swiss tools:PB 210.1,27
Rubix:799307550000
fabricante:PB 210.1,27
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 1,27 MM


Llave Allen

Características: DIN 911, ISO 2936 K. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,63 Sin IVA
/ unidad
1,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días