Referencias
Facom:82H.2,5
Rubix:798501143000
fabricante:82H.2.5
EAN:3148511230213



Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA DE 2,5 82H.2,5
• Fabricadas con acero al silicio.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO CORTA 2,5MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 58x20x2 mm |
| Peso con embalaje | 3 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud | 62 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,06 € Sin IVA
/ unidad
1,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días