LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 7 MM

Llave Allen DIN 911 cromado

Ver información técnica
Referencias
PB Swiss tools:PB 210.7
Rubix:799292842000
fabricante:PB 210.7
EAN:7610733002894
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 7 MM


Llave Allen

Características: DIN 911, ISO 2936 K. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,57 Sin IVA
/ unidad
5,53 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días