89S.15 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA

89S - Llaves macho largas Torx® - con cabeza esférica

Ver información técnica

Referencias

Facom:89S.15
Rubix:798529210000
EAN:3148511269701
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huella15
Longitud93.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 89S.15 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA


• Conforme con las especificaciones Torx®. • La cabeza esférica permite un desplazamiento de hasta 20°, para los lugares de difícil acceso. • Presentación: bruñido.
LLAVE MACHO LARGA TORX CABEZA RECONDA

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)95x25x5 mm
Peso con embalaje9 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huella15
Longitud93.5 mm
Acabadobrunizado
8,97 € Sin IVA
/ unidad
10,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días