Referencias
Beta Tools:96N 24
Rubix:798840484000
fabricante:000960594
EAN:8014230847139

Documentos
Detalles de producto : 96N 24-LL MACHO HEXAG.ACODADAS BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas bruñidas
Cualidades
Burnished Allen wrench
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 24 |
| Longitud | 242 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,55 € Sin IVA
/ unidad
44,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
