Referencias
Beta Tools:8074 12X140
Rubix:798163416000
fabricante:080740102
EAN:8014230188379



Detalles de producto : 8074 12X140-MOSQUETONES ZINCADOS
DATOS TÉCNICOS
• coeficiente de seguridad: 4
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
• coeficiente de seguridad: 4
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 261 g |
| Apertura | 12x140 mm |
| Material Principal | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
