Referencias
Beta Tools:8074 13X160
Rubix:798163417000
fabricante:080740103
EAN:8014230188386



Detalles de producto : 8074 13X160-MOSQUETONES ZINCADOS
DATOS TÉCNICOS
• coeficiente de seguridad: 4
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
• coeficiente de seguridad: 4
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 351 g |
| Apertura | 13x160 mm |
| Material Principal | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,97 € Sin IVA
/ unidad
6,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
