Referencias
Facom:MOUSQ6X60SLS
Rubix:798766198000
EAN:3662424027543

Detalles de producto : SLS MOSQUETON INOX 60MM NO TORNILLA
• Mosquetón de acero inoxidable 316: gran resistencia a la corrosión. • Sin tornillo de bloqueo. • Carga nominal admitida: - MOUSQ6X60SLS : 300 kg. - MOUSQ8X80SLS : 800 kg.
MOSQUETÓN EN ACERO INOXIDABLE - SLS | MOUSQ6X60SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x25x5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 28 g |
| Apertura | 7 mm |
| Material Principal | inox |
| Material | acero inoxidable 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,07 € Sin IVA
/ unidad
7,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días