Referencias
Beta Tools:8274G 10X100
Rubix:798232485000
fabricante:082740310
EAN:8014230636719



Detalles de producto : 8274G 10X100-MOSQUETONES CON ARANDELA
PRUEBAS DE LABORATORIO
• prueba química
• prueba de tracción
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
• prueba química
• prueba de tracción
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 137 g |
| Apertura | 10x100 mm |
| Material Principal | inox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,24 € Sin IVA
/ unidad
14,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
