Referencias
Beta Tools:80 30X32
Rubix:798167787000
fabricante:000800030
EAN:8014230023526



Documentos
Detalles de producto : 80 30X32-LL DE VASO POLIGON. ARTICULADAS
Llaves de vaso poligonales articuladas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 505x80x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1091 g |
| Apertura | 30x32 |
| Longitud | 413 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,28 € Sin IVA
/ unidad
124,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
