LLAVE FIJA 17X19 MM

44 - Llaves fijas métricas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:44.17X19
Rubix:798217503000
EAN:3148511024157
brand logo
Resumen técnico
Apertura17x19
Longitud220 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE FIJA 17X19 MM


• Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA 17X19MM

Cualidades

llaves fijas metricas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar y por lo tanto se pueden utilizar en lugares donde las llaves fijas más gruesas no pueden. ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. cabezas inclinadas a 15°. dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. presentación: cromado, satinado.

Aplicaciones

las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos.

Información técnica


Atributos
Peso neto148 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)220x42x8 mm
Peso con embalaje181 g
Apertura17x19
Longitud220 mm
Tipollave plana
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,49 Sin IVA
/ unidad
10,27 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h