LLAVE INGLESA M/CENTRAL 4 PUL. - CROMADA
Llave inglesa moleta central cromada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:5044463
Rubix:798306859000
EAN:3660338482373



Documentos
Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/CENTRAL 4 PUL. - CROMADA
- Norma: ISO 6787
- Acero cromo-vanadio con acabado cromado para mayor durabilidad
- Mayor accesibilidad gracias a la inclinación del cabezal de 22,5
- Escala de medición en mm en la mordaza para obtener rápidamente el tamaño de tuercas, tubos, etc.
- Superficies de las mandíbulas perfectamente paralelas
- Mango ergonómico con orificio para colgar y guardar fácilmente
- Mango cónico para un mejor agarre y menor peso para grandes dimensiones (450 mm y 600 mm)
- Sentido de giro de la rueda selectora: derecha
Información técnica
Atributos
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,40 € Sin IVA
/ unidad
23,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días