Referencias
Beta Tools:55BA-AS 1.1/8X1.3/16
Rubix:798328989000
fabricante:000550870
EAN:8014230628301



Documentos
Detalles de producto : 55BA-AS 1.1/8X1.3/16-LL FIJAS ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa. Medidas en pulgadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x110x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 563 g |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,45 € Sin IVA
/ unidad
346,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
