Referencias
Gedore:60 CP 8
Rubix:798175458000
fabricante:6381020
EAN:4010886638101

Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/CENTRAL 200 MM 8 PUL CROMADA
Llave ajustable, extremo abierto 8" Según ISO 6787 Mandíbula ajustada a 15° Modelo sueco, rodillo con rosca a izquierdas Con escala Acero cromo-vanadio, cromado, cabeza pulida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|---|
| Apertura | 25 |
| Longitud | 202 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,98 € Sin IVA
/ unidad
21,76 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h