Referencias
Gedore:894 70
Rubix:798175234000
fabricante:6577510
EAN:4010886657751

Detalles de producto : 6577510 894 70 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 70 MM
Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Llave de boca simple 70 mm Según DIN 894, ISO 3318 Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2111 g |
|---|---|
| Apertura | 70 |
| Longitud | 572 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,91 € Sin IVA
/ unidad
91,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días