Referencias
Beta Tools:55AS 3/4X7/8
Rubix:798166341000
fabricante:000550245
EAN:8014230022291



Documentos
Detalles de producto : 55AS 3/4X7/8-LL. FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 204 g |
| Apertura | 3/4x7/8 |
| Longitud | 236 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,39 € Sin IVA
/ unidad
18,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
