Referencias
Beta Tools:53 115
Rubix:798166166000
fabricante:000530115
EAN:8014230055152



Documentos
Detalles de producto : 53 115-LLAVES FIJAS 1BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1200x270x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8205 g |
| Apertura | 115 |
| Longitud | 1000 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
697,85 € Sin IVA
/ unidad
844,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
