6575060 894 19 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 19 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:894 19
Rubix:798175217000
fabricante:6575060
EAN:4010886657508
brand logo

Resumen técnico

Apertura19
Longitud170 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6575060 894 19 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 19 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex

Información técnica


Atributos
Peso neto81 g
Apertura19
Longitud170 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
4,88 Sin IVA
/ unidad
5,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días