Referencias
Bahco:NS106-34
Rubix:798571165000
EAN:7314150295074

Detalles de producto : NS106-34 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 327 g |
|---|---|
| Apertura | 46 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 315 g |
| Tamaño | 1 1/16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,35 € Sin IVA
/ unidad
105,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
