NSB006-2426 LLAVE FIJA 2 BOCAS METRICA 24X26 ANTICHISPA DE COBRE BERILIO
NSB006
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NSB006-2426
Rubix:799017797000
EAN:7314150316670




Detalles de producto : NSB006-2426 LLAVE FIJA 2 BOCAS METRICA 24X26 ANTICHISPA DE COBRE BERILIO
• Fabricado con cobre berilio
• Cabeza en ángulo de 15°
• Llave fija de dos bocas para apretar o aflojar pernos y tuercas de dos medidas diferentes
• Conformidad con la normativa de productos DIN 895
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Cabeza en ángulo de 15° para un acceso óptimo
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave de dos bocas antichispa Bahco para tuercas y tornillos de 24 y 26 mm. Fabricada en cobre-berilio (Cu-Be), antimagnética y resistente a la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 26 mm |
|---|---|
| Longitud | 230 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 360 g |
| Tamaño | 24x26 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,13 € Sin IVA
/ unidad
115,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
