Referencias
Gedore:GED0130038S
Rubix:798740255000
fabricante:2508869
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 38 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 38 mm |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,56 € Sin IVA
/ unidad
314,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

