Referencias
Beta Tools:78AS 1.5/8
Rubix:798302638000
fabricante:000780341
EAN:8014230696713



Documentos
Detalles de producto : 78AS 1.5/8-LL.DE GOLPE UNA BOCA ESTRELA
Llaves de golpe de una boca estrella
• Pueden utilizarse de percusión con mazo o martillo neumático
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 890 g |
| Apertura | 5/8 |
| Longitud | 223 mm |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,23 € Sin IVA
/ unidad
91,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
