Referencias
Beta Tools:80 20X22
Rubix:798167784000
fabricante:000800020
EAN:8014230023496



Documentos
Detalles de producto : 80 20X22-LL DE VASO POLIGON. ARTICULADAS
Llaves de vaso poligonales articuladas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 459 g |
| Apertura | 20x22 |
| Longitud | 289 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,35 € Sin IVA
/ unidad
73,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
