Referencias
Beta Tools:52 25
Rubix:798164892000
fabricante:000520025
EAN:8014230021386



Documentos
Detalles de producto : 52 25-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 212 g |
| Apertura | 25 |
| Longitud | 215 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
