6670050 3114 13 - LLAVE DE PIE BIFURCADO 13 MM

Llave de garra

Ver información técnica
Referencias
Gedore:3114 13
Rubix:798175998000
fabricante:6670050
EAN:4010886667002
brand logo
Resumen técnico
Apertura13
Longitud160 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6670050 3114 13 - LLAVE DE PIE BIFURCADO 13 MM


Llave de garra

Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate con boca acodada.

Aplicación: Para trabajos en espacios de difícil acceso utilizando el maneral.
Crowfoot spanner 13 mm Opening at right angle to shaft for maximum accessibility GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated No. 3114 = Delivery without tommy bar No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Apertura13
Longitud160 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 Sin IVA
/ unidad
35,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días