6069600 6 34X36 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 34X36 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Gedore:6 34x36
Rubix:798179535000
fabricante:6069600
EAN:4010886606964
brand logo

Resumen técnico

Apertura34x36
Longitud328 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6069600 6 34X36 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 34X36 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 34x36 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto624 g
Apertura34x36
Longitud328 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
43,94 € Sin IVA
/ unidad
53,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días