6477640 306 135 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 135 MM
Llave estrella percusión recto
Ver información técnicaReferencias
Gedore:306 135
Rubix:798176287000
fabricante:6477640
EAN:4010886647769

Detalles de producto : 6477640 306 135 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 135 MM
Llaves de percusión con boca en estrella
Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11790 g |
|---|---|
| Apertura | 135 |
| Longitud | 520 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1729,93 € Sin IVA
/ unidad
2093,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
