6195310 25 V 14 - LLAVE DE VASO CUADRADO 14 MM
Llave de vaso 90 grados cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Gedore:25 V 14
Rubix:798175405000
fabricante:6195310
EAN:4010886619537

Detalles de producto : 6195310 25 V 14 - LLAVE DE VASO CUADRADO 14 MM
Llave de vaso cuadrada
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Modelo macizo acodado con cabeza especialmente profunda para pernos salientes. Con esfera para cabezas de tornillos extrapuntiagudas.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Modelo macizo acodado con cabeza especialmente profunda para pernos salientes. Con esfera para cabezas de tornillos extrapuntiagudas.
Socket wrench 14 mm Solid pattern with extra deep socket GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 378 g |
|---|---|
| Apertura | 14 |
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,97 € Sin IVA
/ unidad
38,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
