Referencias
Beta Tools:78 65
Rubix:798165544000
fabricante:000780065
EAN:8014230023083



Documentos
Detalles de producto : 78 65-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x102x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2025 g |
| Apertura | 65 |
| Longitud | 295 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,98 € Sin IVA
/ unidad
209,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
