Referencias
Beta Tools:55 46X50
Rubix:798166308000
fabricante:000550132
EAN:8014230021973



Documentos
Detalles de producto : 55 46X50-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 475x104x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1672 g |
| Apertura | 46x50 |
| Longitud | 475 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,08 € Sin IVA
/ unidad
133,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
