001420017 142 17-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 17
Rubix:798166218000
fabricante:001420017
EAN:8014230362205



Documentos
Detalles de producto : 001420017 142 17-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 191 g |
| Apertura | 17 |
| Longitud | 233 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,63 € Sin IVA
/ unidad
33,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
