91C LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL 6p


Llaves de vaso de tuerca lateral con acabado cromado

Referencias
bahco:91C
rubix:798213290000
ean:7314150182381
Resumen técnico
Capacidad21 mm
Longitud155 mm
AcabadoCromado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 91C LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL 6p


Cualidades

Mordazas paralelas colocadas en un ángulo de 15° que proporcionan un agarre firme y el mejor alcance|Cómoda empuñadura redondeada|Movimiento suave y ajuste de precisión con el sistema de accionamiento de tuerca lateral|Última resistencia gracias al endurecimiento de precisión y al acero de aleación de alto rendimiento

Información técnica


Atributos
Capacidad21 mm
Longitud155 mm
AcabadoCromado
Peso140 g
Apertura21 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,18 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h