40.36LA LLAVE MIXTA LARGA METRICA

40.LA - Llaves mixtas largas métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:40.36LA
Rubix:798529797000
EAN:3148516622747
brand logo
Resumen técnico
Apertura36
Longitud550 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 40.36LA LLAVE MIXTA LARGA METRICA


• Llaves mixtas largas: el mango extralargo permite aplicar pares importantes con un mínimo de esfuerzo. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 19 a 65 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA LARGA 36MM

Cualidades

• Long combination wrenches: With the extra long shank, a high torque can be applied with little effort. • 12-side ring with OGV® profile for a powerful torque without damaging the nut. • Ring head 15° bent. • Open end 15° bent. • Metric sizes: from 19 to 50 mm. • Version: Chromed, Satin.

Información técnica


Atributos
Peso neto1310 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)540x75x30 mm
Peso con embalaje1336 g
Apertura36
Longitud550 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,18 Sin IVA
/ unidad
88,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días