LLAVE COMBINADA 12 MM

Llave combinada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:865260
Rubix:798783940000
EAN:3660338196218
COMBINATION WRENCH Opening mm 12
Resumen técnico
Apertura12
Longitud160 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 12 MM


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.

Cualidades

Una excelente manejabilidad

Información técnica


Atributos
Apertura12
Longitud160 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,01 Sin IVA
/ unidad
4,85 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días