Referencias
Beta Tools:1494E 17
Rubix:798171674000
fabricante:014940217
EAN:8014230623665

Documentos
Detalles de producto : 1494E 17-LL P. TAPONES DE VACIADO ACEITE
Llaves de vaso macho hexagonales para tapones de vaciado aceite motor
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x80x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112 g |
| Apertura | 17 |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,27 € Sin IVA
/ unidad
11,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
